登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P192-20M-340

P192-20M-170

GATES P192-20M-170

170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P192-20M-170

BDI部件号

1125513

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
355.16
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053125559
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Powergrip HTD
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type G3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
48.122 英寸 | 1,222.299 毫米
端面宽
7.5英寸 | 190.5毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 7 英寸 | 87.313 To 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
47.952 英寸 | 1,217.981 毫米