登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P216-14MGT-55

P216-14MGT-55

GATES P216-14MGT-55

55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.866MM OD; 962.482MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P216-14MGT-55

BDI部件号

1125535

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
68.04
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053459388
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-55 Powergrip GT2
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 216 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 959.866MM OD; 962.482MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
37.79 英寸 | 959.866 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 22.225 To 82.55 毫米
节圆直径
37.893 英寸 | 962.482 毫米