登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MR-60S-06

P23-5MGT-25-MPB

GATES P23-5MGT-25-MPB

25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 23 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 42.164MM Flange OD; 35.458MM OD; 36.601MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore

制造商部件号

P23-5MGT-25-MPB

BDI部件号

1125551

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.27
EAN条码
0072053462500
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-25 Powergrip GT2
齿数
23
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.625
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 23 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 42.164MM Flange OD; 35.458MM OD; 36.601MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
节圆直径
1.441 英寸 | 36.601 毫米
外径
1.396 英寸 | 35.458 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.08英寸 | 27.432毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.66 英寸 | 42.164 毫米