登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P80-14MGT-40

P24-8MGT-30

GATES P24-8MGT-30

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P24-8MGT-30

BDI部件号

1125560

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.41
EAN条码
0072053458855
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-30 Powergrip GT2
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.22英寸 | 31毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.112 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
2.756 英寸 | 70.002 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 12.7 To 28.575 毫米