登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P25-5M-09AL

P25-5M-09AL

GATES P25-5M-09AL

9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Powergrip HTD Belt Style; 25 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 42.926MM Flange OD; 38.633MM OD; 39.776MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore

制造商部件号

P25-5M-09AL

BDI部件号

1125563

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111812
EAN条码
0770075265764
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9 Powergrip HTD
齿数
25
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.688
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Powergrip HTD Belt Style; 25 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 42.926MM Flange OD; 38.633MM OD; 39.776MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
1.566 英寸 | 39.776 毫米
法兰外径
1.69 英寸 | 42.926 毫米
外径
1.521 英寸 | 38.633 毫米
端面宽
0.416英寸 | 10.566毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米