登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P30-8MGT-30

P35-8MGT-12

GATES P35-8MGT-12

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.884MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P35-8MGT-12

BDI部件号

1125654

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.59
EAN条码
0770075247319
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-12 Powergrip GT2
齿数
35
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.884MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
端面宽
0.8英寸 | 20.32毫米
节圆直径
3.509 英寸 | 89.129 毫米
外径
3.46 英寸 | 87.884 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.81 英寸 | 96.774 毫米