登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P37-8MGT-20

P37-8MGT-20

GATES P37-8MGT-20

20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 37 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 102.616MM Flange OD; 92.837MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P37-8MGT-20

BDI部件号

1125678

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.77
EAN条码
0072053633122
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-20 Powergrip GT2
齿数
37
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 37 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 102.616MM Flange OD; 92.837MM OD; 94.209MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.709 英寸 | 94.209 毫米
法兰外径
4.04 英寸 | 102.616 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12.7 To 42.863 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.93英寸 | 23.622毫米
外径
3.655 英寸 | 92.837 毫米