登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P40-5MGT-25-MPB

P40-5MGT-25-MPB

GATES P40-5MGT-25-MPB

25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 69.342MM Flange OD; 62.509MM OD; 63.652MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.313" Max Bore

制造商部件号

P40-5MGT-25-MPB

BDI部件号

1125718

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.95
EAN条码
0072053462609
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-25 Powergrip GT2
齿数
40
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.313
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 69.342MM Flange OD; 62.509MM OD; 63.652MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.313" Max Bore
端面宽
1.08英寸 | 27.432毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
法兰外径
2.73 英寸 | 69.342 毫米
外径
2.461 英寸 | 62.509 毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.652 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米