登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P38-8MGT-30

P42-14MGT-40

GATES P42-14MGT-40

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 42 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 204.216MM Flange OD; 184.379MM OD; 187.173MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P42-14MGT-40

BDI部件号

1125724

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.26
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053633351
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-40 Powergrip GT2
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 42 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 204.216MM Flange OD; 184.379MM OD; 187.173MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
7.259 英寸 | 184.379 毫米
端面宽
1.81英寸 | 45.974毫米
节圆直径
7.369 英寸 | 187.173 毫米
法兰外径
8.04 英寸 | 204.216 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米