登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P38-14MGT-40

P44-14MGT-115

GATES P44-14MGT-115

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 213.233MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P44-14MGT-115

BDI部件号

1125727

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
13.27
EAN条码
0072053459470
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-115 Powergrip GT2
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 213.233MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
4.93英寸 | 125.222毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.088 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
8.395 英寸 | 213.233 毫米