登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P32-5MGT-15-MPB

P45-5MGT-25-MPB

GATES P45-5MGT-25-MPB

25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 78.486MM Flange OD; 70.485MM OD; 71.628MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore

制造商部件号

P45-5MGT-25-MPB

BDI部件号

1125747

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.2
EAN条码
0072053462616
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-25 Powergrip GT2
齿数
45
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.5
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 78.486MM Flange OD; 70.485MM OD; 71.628MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore
外径
2.775 英寸 | 70.485 毫米
端面宽
1.08英寸 | 27.432毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
2.82 英寸 | 71.628 毫米
法兰外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米