登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P26-8MGT-20

P48-14MGT-170

GATES P48-14MGT-170

170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P48-14MGT-170

BDI部件号

1125752

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
20.41
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053460100
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-170 Powergrip GT2
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
7.06英寸 | 179.324毫米
外径
8.311 英寸 | 211.099 毫米
法兰外径
8.941 英寸 | 227.101 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.893 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米