P48-5MGT-15
GATES P48-5MGT-15
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 17.526MM Face Width; Bushed; 84.582MM Flange OD; 75.26MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P48-5MGT-15
BDI部件号
1125763
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 2
BDI - 匈牙利 2
BDI - 罗马尼亚 2