登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P50-14MGT-40

P50-14MGT-40

GATES P50-14MGT-40

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 235.966MM Flange OD; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P50-14MGT-40

BDI部件号

1125770

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.34
EAN条码
0072053633375
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-40 Powergrip GT2
齿数
50
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 50 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 235.966MM Flange OD; 220.015MM OD; 222.809MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
8.772 英寸 | 222.809 毫米
外径
8.662 英寸 | 220.015 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
法兰外径
9.29 英寸 | 235.966 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
端面宽
1.81英寸 | 45.974毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米