登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB45XL037

P56-5MGT-09AL

GATES P56-5MGT-09AL

Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 56 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 88MM OD; 89MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore

制造商部件号

P56-5MGT-09AL

BDI部件号

23125554

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
26111812
EAN条码
0770075609957
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9
齿数
56
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Power Grip GT | Aluminium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78450956
重量/磅
0.54
详细描述
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 56 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 88MM OD; 89MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1.188" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.546英寸 | 13.868毫米
节圆直径
3.504 英寸 | 89 毫米
外径
3.465 英寸 | 88 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米