登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P72-8M-50-SK

P56-8M-50-SK HTD

DOD P56-8M-50-SK(110749) ; 机械传动件/皮带轮

Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P56-8M-50-SK HTD

BDI部件号

254595

价格(不含税不含运费)
¥905.00 / 套
¥2,629.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 美国 1
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.441
UNSPSC
26111812
EAN条码
0782475264247
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-50
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
9.4
详细描述
Pulley, Synchronous; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.13MM Flange OD; 141.23MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
外径
5.56 英寸 | 141.23 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米