登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P80-20M-170

P72-20M-170

GATES P72-20M-170

170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P72-20M-170

BDI部件号

1125872

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
93.89
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053127652
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Powergrip HTD
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 72 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 479.425MM Flange OD; 454.05MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
外径
17.876 英寸 | 454.05 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50.8 To 139.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米