登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB10XL025

PB10XL025

GATES PB10XL025

Synchronous Pulley; 1/4" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 7/16" Face Width; Rough Bore; 7/8" Flange OD; 0.617" OD; 0.637" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

制造商部件号

PB10XL025

BDI部件号

1125925

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111807
EAN条码
0770075265900
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
10
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78231500
重量/磅
0.637
详细描述
Synchronous Pulley; 1/4" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 7/16" Face Width; Rough Bore; 7/8" Flange OD; 0.617" OD; 0.637" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.617 英寸 | 15.672 毫米
节圆直径
0.637 英寸 | 16.18 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.438英寸 | 11.125毫米