登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB12XL037

PB12MXL012

GATES PB12MXL012

Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 12 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.48" Flange OD; 0.286" OD; 0.306" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.13" Max Bore

制造商部件号

PB12MXL012

BDI部件号

1125934

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111807
EAN条码
0770075265948
带节距
2/25 Inch
传动带类别
MXL
齿数
12
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.13
其它特点
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78260275
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Pulley; 1/8" Belt Width; 2/25" Belt Pitch; MXL Belt Style; 12 Teeth; 0.201" Face Width; Rough Bore; 0.48" Flange OD; 0.286" OD; 0.306" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.13" Max Bore
端面宽
0.201英寸 | 5.105毫米
节圆直径
0.306 英寸 | 7.772 毫米
外径
0.286 英寸 | 7.264 毫米
法兰外径
0.48 英寸 | 12.192 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.125 英寸 | 3.175 毫米