登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB13XL037

PB13XL037

GATES PB13XL037

Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 13 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-1/16" Flange OD; 0.807" OD; 0.828" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore

制造商部件号

PB13XL037

BDI部件号

1125942

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111807
EAN条码
0770075266006
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
13
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.31
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78231515
重量/磅
0.05
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 13 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-1/16" Flange OD; 0.807" OD; 0.828" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore
法兰外径
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
0.807 英寸 | 20.498 毫米
节圆直径
0.828 英寸 | 21.031 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米