登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB14L050

PB14L050

GATES PB14L050

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-29/32" Flange OD; 1-41/64" OD; 1.671" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore

制造商部件号

PB14L050

BDI部件号

1125943

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053085112
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
14
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.75
其它特点
Power Grip | Light Duty | Steel Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78230321
重量/磅
0.52
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-29/32" Flange OD; 1-41/64" OD; 1.671" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.641 英寸 | 41.681 毫米
节圆直径
1.671 英寸 | 42.443 毫米
法兰外径
1.906 英寸 | 48.412 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米