登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB8MX-38S-62

PB14MX-28S-90

GATES PB14MX-28S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.938" Max Bore

制造商部件号

PB14MX-28S-90

BDI部件号

1125949

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.07
EAN条码
0072053460544
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 Poly Chain GT2
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.938
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 137.16MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.938" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
法兰外径
5.4 英寸 | 137.16 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米