登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB14MX-31S-125

PB14MX-33S-68

GATES PB14MX-33S-68

68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 76.454MM Face Width; Rough Bore; 164.338MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore

制造商部件号

PB14MX-33S-68

BDI部件号

1125963

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.79
EAN条码
0072053531527
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68 Poly Chain GT2
齿数
33
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
3.5
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 76.454MM Face Width; Rough Bore; 164.338MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.5" Max Bore
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
节圆直径
5.79 英寸 | 147.066 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.47 英寸 | 164.338 毫米
外径
5.68 英寸 | 144.272 毫米