登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB8MX-28S-62

PB14MX-45S-125

GATES PB14MX-45S-125

125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 213.36MM Flange OD; 197.866MM OD; 200.508MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 5" Max Bore

制造商部件号

PB14MX-45S-125

BDI部件号

1125981

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
27.81
EAN条码
0072053460520
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125 Poly Chain GT2
齿数
45
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
5
英寸 - 公制
Metric
详细描述
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 213.36MM Flange OD; 197.866MM OD; 200.508MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 5" Max Bore
外径
7.79 英寸 | 197.866 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
节圆直径
7.894 英寸 | 200.508 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
法兰外径
8.4 英寸 | 213.36 毫米