登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P70-5MGT-15AL

PB21XL037

GATES PB21XL037

Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 21 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-9/16" Flange OD; 1.317" OD; 1.337" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.56" Max Bore

制造商部件号

PB21XL037

BDI部件号

1126023

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.12
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053084962
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
21
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.56
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78230156
重量/磅
0.27
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 21 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1-9/16" Flange OD; 1.317" OD; 1.337" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.56" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
1.337 英寸 | 33.96 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
外径
1.317 英寸 | 33.452 毫米