登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB8MX-25S-12

PB8MX-25S-12

GATES PB8MX-25S-12

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 25 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 73.914MM Flange OD; 62.052MM OD; 63.652MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore

制造商部件号

PB8MX-25S-12

BDI部件号

1126078

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.68
EAN条码
0072053269666
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12 Poly Chain GT2
齿数
25
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.5
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 25 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 73.914MM Flange OD; 62.052MM OD; 63.652MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Max Bore
外径
2.443 英寸 | 62.052 毫米
法兰外径
2.91 英寸 | 73.914 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.506 英寸 | 63.652 毫米