登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PB8MX-45S-62

PB8MX-45S-62

GATES PB8MX-45S-62

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 124.714MM Flange OD; 112.979MM OD; 114.579MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore

制造商部件号

PB8MX-45S-62

BDI部件号

1126102

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.94
EAN条码
0072053531466
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62 Poly Chain GT2
齿数
45
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.75
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 124.714MM Flange OD; 112.979MM OD; 114.579MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
节圆直径
4.511 英寸 | 114.579 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.91 英寸 | 124.714 毫米
外径
4.448 英寸 | 112.979 毫米