登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-32S-37

SS 8MX-60S-12 2012

GATES SS 8MX-60S-12 2012

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 162.814MM Flange OD; 151.181MM OD; 152.781MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

SS 8MX-60S-12 2012

BDI部件号

1132712

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.22
EAN条码
0072053814071
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12 Poly Chain GT2
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 60 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 162.814MM Flange OD; 151.181MM OD; 152.781MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
节圆直径
6.015 英寸 | 152.781 毫米
外径
5.952 英寸 | 151.181 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
法兰外径
6.41 英寸 | 162.814 毫米