登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL20H150

TL32H150

GATES TL32H150

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 5.039" OD; 5.093" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

TL32H150

BDI部件号

1135939

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.09
UNSPSC
26111807
EAN条码
0072053128185
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78817079
重量/磅
5.39
详细描述
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 32 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 5.039" OD; 5.093" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 60 毫米
端面宽
1.312英寸 | 33.325毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.093 英寸 | 129.362 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.039 英寸 | 127.991 毫米