登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL40XL037

TL40XL037

GATES TL40XL037

Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 40 Teeth; 0" Face Width; Bushed; 2.526" OD; 2.546" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

TL40XL037

BDI部件号

1135954

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.29
UNSPSC
26111807
EAN条码
0072053128307
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Power Grip | Extra Light Duty | Sintered Steel Core | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78816040
重量/磅
0.65
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 40 Teeth; 0" Face Width; Bushed; 2.526" OD; 2.546" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1 英寸 | 14 To 25 毫米
端面宽
0英寸 | 0毫米
节圆直径
2.546 英寸 | 64.668 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.526 英寸 | 64.16 毫米