登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1B62SDS

1B62SDS

JASON INDUSTRIAL 1B62SDS

1 Groove; 6.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

1B62SDS

BDI部件号

17104975

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.27
UNSPSC
26111806
EAN条码
0746041035471
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1B62SDS
重量/磅
5
详细描述
1 Groove; 6.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.8" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
6.55 英寸 | 166.37 毫米
最大节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
最小节圆直径
5.8 英寸 | 147.32 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米