登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2AK22 5/8

2AK22 5/8

GATES 2AK22 5/8

5/8" Bore; 2 Grooves; 2-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.66" Pitch Minimum; 2" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

2AK22 5/8

BDI部件号

1102067

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.54
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672140225
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2AK22.5/8
重量/磅
0.545
详细描述
5/8" Bore; 2 Grooves; 2-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.66" Pitch Minimum; 2" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
最大节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
1.66 英寸 | 42.164 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米