登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2BK65 1-1/8

2BK65 1-1/8

GATES 2BK65 1-1/8

1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5-1/2" Pitch Minimum; 5.9" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

2BK65 1-1/8

BDI部件号

1102358

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.36
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672151771
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
2BK65 1.1/8
重量/磅
2.361
详细描述
1-1/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5-1/2" Pitch Minimum; 5.9" Pitch Maximum; Keyway
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大节圆直径
5.9 英寸 | 149.86 毫米