登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3V5.0-5-SDS

5/5V1130E

JASON INDUSTRIAL 5/5V1130E

5 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

5/5V1130E

BDI部件号

17108991

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
EAN条码
0746041042097
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5/5V1130E
详细描述
5 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
最小节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.3 英寸 | 287.02 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米