登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5V10.9-5-E

53V475SDS

POWERDRIVE LLC 53V475SDS

5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

53V475SDS

BDI部件号

746200

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.32
EAN条码
0637363202712
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
53V475SDS
重量/磅
5.1
详细描述
5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米