登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7B9.4E

7B9.4E

TB WOODS 7B9.4E

7 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

7B9.4E

BDI部件号

997233

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.949
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672022712
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
947B
制造商内部编号
947B
重量/磅
39.6
详细描述
7 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米