登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AK41 X 15/16

AK34 1/2

GATES AK34 1/2

1/2" Bore; 1 Groove; 3.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

AK34 1/2

BDI部件号

1119144

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.73
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672091411
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK34.1/2
重量/磅
0.726
详细描述
1/2" Bore; 1 Groove; 3.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米
最小节圆直径
2.86 英寸 | 72.644 毫米