登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AK39 3/4

AK61-5/8

JASON INDUSTRIAL AK61-5/8

5/8" Bore; 1 Groove; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

AK61-5/8

BDI部件号

17111305

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
EAN条码
0746041027339
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK61-5/8
详细描述
5/8" Bore; 1 Groove; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 5.36" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; Keyway
外径
5.95 英寸 | 151.13 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
5.7 英寸 | 144.78 毫米
最小节圆直径
5.36 英寸 | 136.144 毫米