登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BC4878BX

AK74 1/2

GATES AK74 1/2

1/2" Bore; 1 Groove; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 6.66" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

AK74 1/2

BDI部件号

1119281

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.5
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672098007
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK74.1/2
重量/磅
1.498
详细描述
1/2" Bore; 1 Groove; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 6.66" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; Keyway
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
最小节圆直径
6.66 英寸 | 169.164 毫米
外径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米