登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AK89 1-7/16

AK89 1-7/16

GATES AK89 1-7/16

1-7/16" Bore; 1 Groove; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.16" Pitch Minimum; 8-1/2" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

AK89 1-7/16

BDI部件号

1119307

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.09
UNSPSC
26111806
EAN条码
0072053196757
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK89 1.7/16
重量/磅
2.087
详细描述
1-7/16" Bore; 1 Groove; 8-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.16" Pitch Minimum; 8-1/2" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
8.16 英寸 | 207.264 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最大节圆直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米