登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AK44-3/4

BK40-7/8

JASON INDUSTRIAL BK40-7/8

7/8" Bore; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

BK40-7/8

BDI部件号

17111540

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111806
EAN条码
0746041031800
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK40-7/8
详细描述
7/8" Bore; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最小节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米