登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD10/3V4.75

QD10B6.4

GATES QD10B6.4

10 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD10B6.4

BDI部件号

1129962

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.41
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672021906
沟槽数量
10
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD10B6.4
重量/磅
11.423
详细描述
10 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
最小节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 50 To 60 毫米