登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD12/8V18.00

QD12/8V18.00

GATES QD12/8V18.00

12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD12/8V18.00

BDI部件号

1130010

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
124.28
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672070867
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12/8V18.00
重量/磅
124.396
详细描述
12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
17.8 英寸 | 452.12 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
17.8 英寸 | 452.12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 90 To 120 毫米