登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD12/8V19.00

QD12/8V19.00

GATES QD12/8V19.00

12 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 18.8" Pitch Minimum; 18.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD12/8V19.00

BDI部件号

1130011

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
138.8
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672070973
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12/8V19.00
重量/磅
138.924
详细描述
12 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 18.8" Pitch Minimum; 18.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
18.8 英寸 | 477.52 毫米
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 100 To 120 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
18.8 英寸 | 477.52 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米