登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD12/8V40.00

QD12/8V40.00

GATES QD12/8V40.00

12 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 3-7/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD12/8V40.00

BDI部件号

1130018

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
361.06
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672071581
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12/8V40.00
重量/磅
361.384
详细描述
12 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 3-7/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
39.8 英寸 | 1010.92 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 7 英寸 | 130 To 150 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
39.8 英寸 | 1010.92 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
40 英寸 | 1016 毫米