登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD12C10.5

QD12C10.5

GATES QD12C10.5

12 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD12C10.5

BDI部件号

1130024

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
43.54
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672031349
沟槽数量
12
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD12C10.5
重量/磅
43.584
详细描述
12 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最小节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 55 To 70 毫米