登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2 B 42 SH

QD2/3V14.00

GATES QD2/3V14.00

2 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD2/3V14.00

BDI部件号

1130105

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.72
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672052061
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD2/3V14.00
重量/磅
6.728
详细描述
2 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最小节圆直径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米