登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2B5.4SDS

QD2/3V2.35

GATES QD2/3V2.35

2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD2/3V2.35

BDI部件号

1130108

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.44
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672052665
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JA
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD2/3V2.35
重量/磅
0.436
详细描述
2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 15 To 28 毫米
外径
2.35 英寸 | 59.69 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米