登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3/5V550SDS

QD3A3.2/B3.6

GATES QD3A3.2/B3.6

3 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD3A3.2/B3.6

BDI部件号

1130280

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.58
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672020152
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD3A3.2/B3.6
重量/磅
1.58
详细描述
3 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
最小节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
最大节圆直径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米