登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD4/5V13.20

QD4/5V13.20

GATES QD4/5V13.20

4 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD4/5V13.20

BDI部件号

1130367

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
17.99
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672061506
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD4/5V13.20
重量/磅
18.006
详细描述
4 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
13.1 英寸 | 332.74 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
13.2 英寸 | 335.28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 50 To 65 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
13.1 英寸 | 332.74 毫米